Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 150434 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 150434 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Legrand 150434 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031996
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     150434
EAN/GTIN:
     8012199688473
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
115 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
255 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.