Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Keor UPS PDU 800VA GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 16 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Keor UPS PDU 800VA GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 16 AC-Ausgänge
Legrand Keor UPS PDU 800VA GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 16 AC-Ausgänge
Legrand Keor UPS PDU 800VA GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 16 AC-Ausgänge
Legrand Keor UPS PDU 800VA GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 16 AC-Ausgänge
Legrand Keor UPS PDU 800VA GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 16 AC-Ausgänge
Legrand Keor UPS PDU 800VA GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 16 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80032552
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310332
EAN/GTIN:
     3414971529403
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Keor PDU ist die neue USV, die speziell für den Einbau in Racks und 19 Zoll Schränke entwickelt wurde.
Das PDU-Design mit ultrakompakten Abmessungen benötigt lediglich 2 Rack-Höheneinheiten.
Keor PDU ist mit 8 Steckdosen ausgestattet und überbrückt einen Netzausfall bis zu 15 Minuten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
5500 g
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
5.81 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
6067.65 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
10 min
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Palettenhöhe netto
1020 mm
Pallettenlänge netto
1000 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
159 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Rack-Kapazität
2U
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 62040-1, EN 62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
207 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
253 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Stromstärke (maximal)
10 A
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
98 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
16 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
8
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.