Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Kaffeeautomat
>
Automatenkaffee
>
Artikel
Dallmayr Prodomo 500g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80033757
Hersteller:
Dallmayr
Herst.-Nr.:
4008167103219
EAN/GTIN:
4008167103219
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
500 g
Getränkearten
Americano, Espresso
Stufe der Kaffeeröstung
Medium geröstet
... >
Kaffee & Tee
>
Kaffee
>
Kaffeebohnen
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeebohnen
,
dallmayr kaffeebohne
,
kaffee bohnen
,
kaffeebohnen 500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Gramm (ab € 0,01432* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 11,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,19*
€ 10,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 10,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,18*
€ 9,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,96*
€ 9,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 7,66
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JACOBS Kaffee Krönung 5908 ganze Bohne 500g
Jacobs Douwe Egberts
5908
ab € 6,31*
Ähnlich
Tchibo Kaffee Professional Creme & Espresso 505485 ganze Bohne 500g
Tchibo
505485
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen