| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-80037049 Herst.-Nr.: 78546GM EAN/GTIN: 5030917290985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen zum Vorbestellen von Produkten, darunter auch zur Stornierung einer Vorbestellung, findest du in den Nutzungsbedingungen und der Endbenutzervereinbarung von Sony Entertainment Network. Voraussetzung für den automatischen Download ist die Aktivierung der Optionen "Automatisches Log-in" und "Autom. Anmeldung" auf deinem PS4™-System. Digitalkäufer erhalten die Absolut abgefahren-Skins für Crash und Coco. Es wird Zeit - für ein wumptastisches neues Crash Bandicoot™-Spiel! Crashe mit deinen Lieblings-Beuteldachsen vierwärts in ein Abenteuer, das die Grenzen der Zeit sprengt. Neo Cortex und N. Tropy stiften schon wieder Ärger mit einem Großangriff, der diesmal nicht nur unser Universum, sondern das ganze Multiversum treffen soll! Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können. Neue Fähigkeiten? Check. Mehr spielbare Charaktere? Logisch. Andere Dimensionen? Keine Frage. Übertriebene Bosse? Klar. Abgefahren wie immer? Worauf du deine Jeans-Shorts wetten kannst. Hä? Sowas gibt's? Nicht in diesem Universum! Weitere Informationen: Merkmale | Plattform | PlayStation 4 | ![](/p.gif) | Spiel-Genre | Platform | ![](/p.gif) | Spiel-Edition | Standard | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01.10.2020 | ![](/p.gif) | PEGI-Klassifizierung | 7 | ![](/p.gif) | Veröffentlicher | Activision Publishing Inc. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |