Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES79223BC505AC0 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Siemens 6ES79223BC505AC0 Drahtverbinder Schwarz
Siemens 6ES79223BC505AC0 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0174597
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79223BC505AC0
EAN/GTIN:
     4025515130574
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIMATIC S7 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kerngröße
0.5 mm²
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 452,61*
€ 510,61*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 462,62*
€ 519,32*
pro Paket
Frei Haus
ab € 466,34*
€ 523,80*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 459,19*
€ 526,41*
pro Paket
Frei Haus
ab € 488,19*
€ 552,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 510,61*
€ 607,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 507,93*
€ 604,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 490,77*
€ 584,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 479,82*
€ 570,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 452,61*
€ 538,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.