Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 21G1,5 mm² GY Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500 21G1,5 mm² GY Grau
HELUKABEL JZ-500 21G1,5 mm² GY Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80038197
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
300 - 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
16
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75677*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,14677*
€ 8,50466
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,80677*
€ 8,10006
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,55677*
€ 7,80256
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,18677*
€ 7,36226
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,91677*
€ 7,04096
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,75677*
€ 5,66056
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.