Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/20 Netzteil 480 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/20 Netzteil 480 W Grau
Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/20 Netzteil 480 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80046019
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität Mit 1- und 3-phasigen Varianten bis 960 W eignet sich TRIO POWER besonders für den Serien-Maschinenbau. Der Weitbereichseingang und das internationale Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz. Der robuste Metallgehäuse, die hohe Spannungsfestigkeit und der große Temperaturbereich garantieren hohe Versorgungssicherheit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Effizienz
91 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1190000 h
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
152.5 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903155
ab € 151,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,33*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.