Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2866682 Netzteil 480 W Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2866682 Netzteil 480 W Grün, Grau
Phoenix Contact 2866682 Netzteil 480 W Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80046249
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866682
EAN/GTIN:
     4046356307680
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
QUINT POWER Stromversorgungen mit höchster Funktionalität
Für die selektive und damit wirtschaftliche Absicherung von Anlagen löst QUINT POWER Leitungsschutzschalter mit 6-fachem Nennstrom magnetisch und damit schnell aus. Die hohe Anlagenverfügbarkeit wird zudem durch die präventive Funktionsüberwachung sichergestellt, die kritische Betriebszustände meldet, bevor Fehler auftreten.
Das zuverlässige Starten schwieriger Lasten erfolgt mittels der statischen Leistungsreserve POWER BOOST. Dank der einstellbaren Spannung sind alle Bereiche von 5 V DC ... 56 V DC abgedeckt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Effizienz
93 %
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2866527
ab € 36,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 23,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 23,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2907917
ab € 58,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2320160
ab € 75,38*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.