Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2866310 Netzteil 120 W Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2866310 Netzteil 120 W Grün, Grau
Phoenix Contact 2866310 Netzteil 120 W Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80046364
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität
Mit 1- und 3-phasigen Varianten bis 960 W eignet sich TRIO POWER besonders für den Serien-Maschinenbau. Der Weitbereichseingang und das internationale Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz.
Der robuste Metallgehäuse, die hohe Spannungsfestigkeit und der große Temperaturbereich garantieren hohe Versorgungssicherheit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2903148
ab € 61,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.