Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape FAST FLIP RACETRACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hape FAST FLIP RACETRACK
Hape FAST FLIP RACETRACK
Hape FAST FLIP RACETRACK
Hape FAST FLIP RACETRACK
Hape FAST FLIP RACETRACK
Hape FAST FLIP RACETRACK
Artikel-Nr.:
     820-1629958
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E0438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
Sieh deinen Rennautos dabei zu, wie sie sich bei der rasanten Fahrt nach unten immer wieder überschlagen.
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft
Merkmale
Typ
Bau
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
317 mm
Breite
79 mm
Höhe
283 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
4 Stück(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 22,33*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,89*
€ 31,13*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 1,95*
ab € 23,17*
€ 31,30*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.