Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 7003441 Glasfaserkabel 20 m LC SC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab 7003441 Glasfaserkabel 20 m LC SC OS2 Gelb
M-Cab 7003441 Glasfaserkabel 20 m LC SC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80077624
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003441
EAN/GTIN:
     4260517937848
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Das Patchkabel (auch Jumper genannt) verfügt über eine mit Aramidgarn
verstärkte Zugentlastung. Es besitzt einen halogenfreien und flammwidrigen
Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034.
Die beiden Stecker erfüllen die Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1
und sind 100% geprüft mit individuellem Messprotokoll.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.