Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 7003437 Glasfaserkabel 3 m LC SC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab 7003437 Glasfaserkabel 3 m LC SC OS2 Gelb
M-Cab 7003437 Glasfaserkabel 3 m LC SC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80077627
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003437
EAN/GTIN:
     4260517937800
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Das Patchkabel (auch Jumper genannt) verfügt über eine mit Aramidgarn
verstärkte Zugentlastung. Es besitzt einen halogenfreien und flammwidrigen
Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034.
Die beiden Stecker erfüllen die Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1
und sind 100% geprüft mit individuellem Messprotokoll.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.