Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beta Tools 52 MQ 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 52 MQ 8
Beta Tools 52 MQ 8
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80081696
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     000520108
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
34 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.