Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beta Tools 52MQ 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 52MQ 10
Beta Tools 52MQ 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80081698
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     000520110
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
36 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.