Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beta Tools 52MQ 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 52MQ 15
Beta Tools 52MQ 15
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80081703
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     000520115
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
166 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
15 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.