Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X957291 Herst.-Nr.: C8610 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Sperrholz aus finnischer Birke, 3-fach verleimt, ca. 0.7g/cm³ Weitere Informationen: Merkmale | Holzart | Hartholz | | Material | Birkenholz | | Vorgesehene Verwendung | Universal, Ummantelung | | Produktfarbe | Holz | | Dichte | 0.7 g/cm³ | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 600 mm | | Breite | 300 mm | | Dicke | 0.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 34,52* | € 47,67* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 36,30* | € 47,68* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 72,75* | € 91,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 17,26* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|