Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8629 Sperrholz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PICHLER C8629 Sperrholz
PICHLER C8629 Sperrholz
Artikel-Nr.:
     615-X957101
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Lite Sperrholz
Weitere Informationen:
Merkmale
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Vorgesehene Verwendung
Ummantelung
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Breite
300 mm
Dicke
2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 15,93*
1 Tag
28
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 15,94*
7 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,81*
€ 32,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paar
ab 3 Paar
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.