Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8639 Sperrholz Pappelholz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PICHLER C8639 Sperrholz Pappelholz
PICHLER C8639 Sperrholz Pappelholz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80082580
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Perfekt geeignet für Rippen, Spanten, Verstärkungen etc. wo keine so hohe Festigkeit wie bei Birkensperrholz erforderlich ist. 3-fach verleimt, 0.35 g/cm³.
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Material
Pappelholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Vorgesehene Verwendung
Ummantelung
Produktfarbe
Holz
Dichte
0.35 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
300 mm
Dicke
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.