Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8637 Sperrholz Pappelholz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PICHLER C8637 Sperrholz Pappelholz
PICHLER C8637 Sperrholz Pappelholz
Artikel-Nr.:
     615-X957381
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Perfekt geeignet für Rippen, Spanten, Verstärkungen etc. wo keine so hohe Festigkeit wie bei Birkensperrholz erforderlich ist. 3-fach verleimt, 0.35 g/cm³.
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Material
Pappelholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Vorgesehene Verwendung
Ummantelung
Produktfarbe
Holz
Dichte
0.35 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
300 mm
Dicke
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 11,94*
1 Tag
47
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 11,96*
7 Tage
48
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,00*
€ 23,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.