Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD PF ZY 1220/6 ANCN 46 GHR Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PFERD PF ZY 1220/6 ANCN 46 GHR Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall
PFERD PF ZY 1220/6 ANCN 46 GHR Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall
PFERD PF ZY 1220/6 ANCN 46 GHR Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80118422
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PF ZY 1220/6 ANCN 46 GHR
EAN/GTIN:
     4007220145364
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
47700 RPM
Schaftdurchmesser
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,19*
€ 64,4861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,86*
€ 61,7134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.