Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-853DU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz J4125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-853DU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-853DU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-853DU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-853DU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-853DU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-853DU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-853DU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz J4125
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80120773
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-853DU-RP-4G
EAN/GTIN:
     4713213517628
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das TS-853DU-RP wird von einem Intel® Celeron® J4125 Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz angetrieben undverfügt über zwei 2,5GbE RJ45 Ports, die eine bis zu 2,5-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu Gigabit Ethernet bieten. Es ermöglicht eine reibungslosere Multimedia-Wiedergabe und den täglichen Gebrauch. Mit einem PCIe Gen 2.0 x 2 Steckplatz bietet das TS-853DU-RP Flexibilität bei der Erweiterung der NAS Funktionalität, so dass Sie verschiedene Karten für zusätzliche Netzwerkanschlüsse, M.2 SSD-Caching/Tiering oder WLAN Konnektivität installieren können. Das TS-853DU-RP gewährleistet Datensicherheit mit AES 256-Bit Verschlüsselung, wodurch die Systemleistung gesteigert und gleichzeitig die Sicherheit der gespeicherten sensiblen Geschäftsdaten gewährleistet wird.

Aufbau eines schnelleren Netzwerks mit QNAP
Ausgestattet mit einem Intel® Celeron® J4125 Quad-Core Prozessor mit 2,0 GHz (Burst bis zu 2,70 GHz), DDR4 Dual-Channel RAM (bis zu 8 GB), zwei 2,5GbE Gigabit LAN Ports ermöglicht das TS-853DU-RP reibungslosere Multimedia-Wiedergabe und alltägliche NAS Nutzung. Zu den zusätzlichen High-Speed Netzwerkoptionen von QNAP gehören USB 3.2 Gen 1 auf 2,5GbE/5GbE Adapter (unterstützt N-BASET/Multi-Gig), QXG 5GbE/10GbE PCIe Karten und QNAP QSW 10GbE Switches. All diese Optionen ermöglichen es den Benutzern, ihr Netzwerk zu einem kostengünstigen Preis zu revolutionieren.

Erweiterung der NAS-Funktionalität mit einer PCIe-Karte
Mit einem PCIe Gen 2.0 x 2 Steckplatz bietet das TS-853DU-RP Flexibilität bei der Erweiterung der NAS-Funktionalität und potenzieller Anwendungen. Zur Optimierung der Systemleistung können Sie eine QNAP QM2 Karte installieren, um M.2 SATA oder NVMe SSD Caching/10GbE Konnektivität hinzuzufügen und mit Qtier Tiered Storage für eine optimale Systemleistung zu verwenden. Drahtlose Konnektivität kann durch die Installation eines QNAP QWA-AC2600 hinzugefügt werden. Eine QXG-10GbE/5GbE Netzwerkkarte fügt zusätzliche High-Speed Netzwerkanschlüsse hinzu. Alternativ können Sie einen günstigen QNAP QNA-UC5G1T USB 3.2 Gen 1 auf 5GbE Adapter hinzufügen, um höhere Netzwerkgeschwindigkeiten zu erzielen oder die USB Konnektivität durch Installation einer USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Karte zu erhöhen.

SSD-Caching und Auto-Tiering für optimierte Speichereffizienz
Das TS-853DU-RP unterstützt SSD-Caching, um den Workflow von Anwendungen, die zufällige IOPS benötigen, wie z.B. Virtualisierung., zu verbessern. Qtier™ Technologie stattet das TS-853DU-RP mit Auto-Tiering aus, das die Speicherauslastung über leistungsstarke SSD- und SATA-Laufwerke mit hoher Kapazität kontinuierlich optimiert. Qtier™ 2.0 bietet IO-Awareness, das SSD-Tiered Speicher mit einem Cache-ähnlichen reservierten Speicherplatz für Burst-I/Os in Echtzeit ausstattet und so die Vorteile von SSD maximiert.

Einfache und sichere Dateiverwaltung
File Station zentralisiert die auf Ihrem TS-853DU-RP und in der Cloud gespeicherten Dateien. Sie können ganz einfach Dateien von Ihrem Computer hochladen, Dateien zwischen Ordnern ziehen, Dateien umbenennen, Dateien löschen und Datei- und Ordnerrechte konfigurieren, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Mit Microsoft Office Online können Sie Microsoft Office Dokumente, die auf dem TS-853DU-RP gespeichert sind, direkt öffnen und ändern, ohne sie auf Ihr lokales Gerät herunterladen zu müssen. Wenn Sie sensible/vertrauliche Dateien auf dem TS-853DU-RP freigeben, verwenden Sie File Station, um Dateien in .qenc Dateien zu verschlüsseln, legen Sie ein Kennwort fest und verwenden Sie QENC Decrypter, um die Datei zu entschlüsseln.

Multipoint Dateisicherung, Zugriff und Synchronisation
Das TS-853DU-RP unterstützt gängige Dateifreigabeprotokolle (einschließlich SMB/CIFS, AFP und NFS) für Windows®, Mac® und Linux®/UNIX® Geräte. In Verbindung mit Qsync (einem Dienstprogramm, das ein QNAP NAS in ein sicheres Datenzentrum mit hoher Kapazität für die Dateisynchronisierung verwandelt) wird jede Datei, die auf das TS-853DU-RP hochgeladen wird, für alle verbundenen Geräte wie Computer, Laptops und mobile Geräte verfügbar. Hybrid Backup Sync hilft Ihnen für eine einfache Sicherung oder Synchronisierung von Daten auf dem TS-853DU-RP mit einem anderen QNAP NAS, einem Remote Server oder einem Cloud-Speicher für die Notfallwiederherstellung. Darüber hinaus verbessert die QuDedup Technologie die Effizienz und Speichernutzung von Backups mit mehreren Versionen erheblich, indem die Backup-Daten dedupliziert werden. Sie können das QuDedup Extract Tool auf Ihrem Computer installieren und deduplizierte Dateien in ihren normalen Zustand wiederherstellen.

Schützen Sie wichtige Daten mit Snapshots
Snapshots zeichnen den NAS Systemzustand und die Metadaten vollständig auf und können verwendet werden, um Dateien schnell in zuvor aufgezeichnete Zustände zurückzusetzen, wenn sie versehentlich gelöscht/verändert wurden oder wenn das System durch Ransomware kompromittiert wurde. QNAP Snapshots sind blockbasiert und zeichnen nur geänderte Daten auf. Das spart nicht nur Speicherplatz, sondern verkürzt auch die Zeit für die Sicherung und Wiederherstellung von Daten.

Bleiben Sie über Systemstatus und Sicherheit auf dem Laufenden
Das Benachrichtigungszentrum konsolidiert alle Ereignisse und Warnungen des QTS Systems und bietet Ihnen eine umfassende App-Lösung für Benachrichtigungen. Security Counselor bewertet und empfiehlt Einstellungen zur Verbesserung der NAS Sicherheit.

Immer auf dem Laufenden bleiben
Das Benachrichtigungszentrum ist eine einheitliche App-Lösung für Ereignisse und Alarme des QTS Systems. Sie müssen keine Einstellungen in verschiedenen Apps konfigurieren, um Verwaltungsprozesse zu optimieren und Zeit zu sparen.

NAS Sicherheitsportal
Security Counselor sucht nach Schwachstellen und gibt Empfehlungen zur Absicherung Ihres NAS. Antiviren- und Anti-Malware-Lösungen sind ebenfalls enthalten, um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

Zugriff mit niedriger Latenz auf Cloud-basierte Daten
Das TS-853DU-RP kann in gängige Cloud-Dienste integriert werden. Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem TS-853DU-RP können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit Low-Latency-Zugriff nutzen und so eine innovative hybride Cloud-Lösung bieten.

HybridMount Dateibasiertes Cloud Gateway
Erweitern Sie Ihre Speicherkapazität flexibel durch die Anbindung an Cloud-Speicher. Mit QTS Apps können Sie Ihre Cloud-basierten Dateien verwalten und bearbeiten oder Multimediadateien überwachen. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit mit Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.

VJBOD Cloud Blockbasiertes Cloud Gateway
Binden Sie Objekt Cloud Speicher als blockbasiertes Volume oder LUN auf einem NAS ein. Die blockbasierte Datenübertragung lädt zufällige Daten und große Dateien in Blöcken in die Cloud hoch, und nur blockbasierte Volume- oder LUN-Änderungen (wie Hinzufügen, Ändern oder Löschen) werden übertragen. Dies ist ideal für Anwendungen auf Unternehmensebene mit großen Anforderungen an die Dateiübertragung (wie Datenbanken, VM Volumes und Videos).

Überwachungslösung der nächsten Generation
Mit QVR Pro können Siededizierten, unabhängigen Speicherplatz für Überwachungsdaten auf dem TS-853DU-RP einrichtenund die Vorteile der Skalierbarkeit und Speicherverwaltung von QTS nutzen. Mit QVR Pro wird die Kameraverwaltung, Speicherplatzzuweisung, Kamera Live-Ansicht und Wiedergabe stark vereinfacht, und die QVR Pro Client Mobil-App ermöglicht die universelle Überwachung von Überwachungsfeeds.

NAS als Multi-OS-Plattform
Virtualization Station und Container Station bieten umfassende Lösungen für die Erstellung virtualisierter Umgebungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur, der Arbeitsabläufe und der Produktivität von Unternehmen.

Virtualization Station
Virtualization Station ermöglicht die Ausführung mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX® und Android™ Maschinen auf dem TS-853DU-RP. Sie können Virtual Network Computing (VNC) über einen Browser zur Bedienung von virtuellen Maschinen verwenden. Virtualization Station ist ideal für Unternehmen, um mehrere Anwendungen auf einem einzigen NAS auszuführen.

Container Station
Container Station integriert die Virtualisierungstechnologien LXC und Docker®. Laden Sie Apps vom integrierten Docker Hub® herunter, um Containeranwendungen einfach zu importieren/exportieren und verwalten Sie die Zugriffskontrolle, um die Vorteile einer einfachen Installation, Übertragbarkeit und hohen Effizienz zu genießen.

High-Speed 2,5GbE VM Sicherungslösung
Mit Hyper Data Protector wird das TS-853DU-RP zu einem agentenlosen Sicherungswerkzeug für unbegrenzte VMware® vSphere und Microsoft® Hyper-V VM Sicherung. Hyper Data Protector bietet inkrementelle Sicherung, globale Deduplizierung, Sicherungsplanung und Wiederherstellungskomprimierung. Durch die 2,5GbE Konnektivität werden die Sicherungs- und Wiederherstellungszeiten erheblich verkürzt, was eine kostengünstige Lösung für die Notfallwiederherstellung darstellt.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Lösungen zur Erweiterung der Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, das TS-853DU-RP zu erweitern, um das Datenwachstum zu bewältigen:

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität des TS-853DU-RP zu erweitern.

Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie zwei Erweiterungsgehäuse (TR-004U) oder ein USB 3.2 Gen 2 JBOD (TL-R1200C-RP) an und verwenden Sie den Storage & Snapshots Manager, um die NAS Kapazitätserweiterung umzusetzen.

Migrieren Sie zu einem neuen NAS
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

Vervielfachen Sie Ihre Produktivität
Das App-basierte QTS-Betriebssystem bietet Lösungen zur Vereinfachung von Datei-Backup, Verwaltung, Suche und mehr.

QmailAgent
Verwalten und wechseln Sie zentral zwischen verschiedenen E-Mail Konten, sichern Sie E-Mails auf dem TS-853DU-RP und schützen Sie diese und persönlichen Daten.

Notes Station 3
Notes Station 3 bringt die Vorteile der gemeinschaftlichen Notizenerfassung mit einer verbesserten Produktivität, um eine höhere Effizienz für Ihre Arbeitsgruppe zu erreichen.

Intelligente Ablage
Qfiling automatisiert die Dateiorganisation. Die Dateien werden je nach Ihren Einstellungen automatisch in Ordnern archiviert.

Volltext-Suche
Qsirch findet schnell Bilder, Musik, Videos, Dokumente, E-Mails und andere Dateien.
Weitere Informationen:
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
250 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
750 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
750 MHz
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.4
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3185
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
1500 Benutzer
Geräuschpegel
23.6 dB
Drittunterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, FTPES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter BitTorrent-Client
Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB/FTP/AFP/WebDAV
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J4125
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x4+1x2, 4x1, 2x1+1x2+1x2
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessor Codename
Gemini Lake Refresh
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
25 x 24 mm
Prozessorsockel
BGA 1090
Tjunction
105 °C
Thermal Design Power (TDP)
10 W
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 600
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
ARK Prozessorerkennung
197305
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
8 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
4000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
300 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55.568 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
28.838 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.2 mm
Tiefe
423.8 mm
Höhe
88.7 mm
Gewicht
8890 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Gleichzeitige Verbindungen
1500
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
6
Anzahl der Rechenwerke
12
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Bad-Block-Scan
Ja
Disk-Roaming
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl von Schrauben
56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.631,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,07*
€ 2.124,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,49*
€ 2.114,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,14*
€ 2.045,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,82*
€ 1.997,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,96*
€ 1.942,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7232P-64G
ab € 5.073,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.