Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex 44.310 Desktop-Datenschutzpanel Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex 44.310 Desktop-Datenschutzpanel Transparent
Dataflex 44.310 Desktop-Datenschutzpanel Transparent
Dataflex 44.310 Desktop-Datenschutzpanel Transparent
Dataflex 44.310 Desktop-Datenschutzpanel Transparent
Dataflex 44.310 Desktop-Datenschutzpanel Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80133736
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     44.310
EAN/GTIN:
     805410443108
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Die Addit Hygieneschutzwand bietet mehr Schutz am Arbeitsplatz und sorgt für eine sicherere Trennung zwischen Ihnen und der Person auf der anderen Seite Ihres Monitors. Die Acrylglasscheibe lässt sich ganz einfach an Ihrem Monitorarm montieren, wobei dieselbe VESA-Verbindung verwendet wird, die Ihren Monitor an Ort und Stelle hält. Dadurch befindet sie sich immer in der perfekten Position, um Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Ideal für Einzelbildschirm-Konfigurationen und Sitz-Steh-Schreibtische.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
3 mm
Breite
1017 mm
Höhe
676 mm
Gewicht
2.4 g
Paketgewicht
3.5 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungshöhe
720 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Acrylglas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.