| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-80147967 Herst.-Nr.: 52501MD EAN/GTIN: 3065500525016 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | Merkmale | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Drinnen | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Marokko | Lieferanteneigenschaften | Zolltarifnummer (TARIC) | 48025680 | ![](/p.gif) | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | ![](/p.gif) | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | ![](/p.gif) | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | ![](/p.gif) | Saisonal | Dauerhaft | ![](/p.gif) | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Drinnen | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 7 Stück(e) | ![](/p.gif) | Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | Karton | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 240 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 190 mm | ![](/p.gif) | Versandkartonsbreite | 26 mm | ![](/p.gif) | Versandkartonslänge | 236 mm | ![](/p.gif) | Versandkartonshöhe | 210 mm | ![](/p.gif) | Gewicht (innerer) Versandkarton | 675 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 7 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 205 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 205 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 229 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |