Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avenue Mandarine 52504MD Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avenue Mandarine 52504MD Kunst-/Bastelspielzeug
Avenue Mandarine 52504MD Kunst-/Bastelspielzeug
Avenue Mandarine 52504MD Kunst-/Bastelspielzeug
Avenue Mandarine 52504MD Kunst-/Bastelspielzeug
Avenue Mandarine 52504MD Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80148008
Hersteller:
     Avenue Mandarine
Herst.-Nr.:
     52504MD
EAN/GTIN:
     3065500525047
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Marokko
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48025680
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Versandkartonsbreite
25 mm
Versandkartonslänge
245 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
675 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.