Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 52506O Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 52506O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine 52506O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine 52506O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine 52506O Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80148035
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     52506O
EAN/GTIN:
     3065500525061
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Marokko
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48025680
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Versandkartonsbreite
25 mm
Versandkartonslänge
240 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
664 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
227 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.