| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80148048 Herst.-Nr.: 52507O EAN/GTIN: 3065500525078 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | Merkmale | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Papier | | Empfohlene Nutzung | Drinnen | | Zertifizierung | CE | | Ursprungsland | Marokko | Lieferanteneigenschaften | Zolltarifnummer (TARIC) | 48025680 | | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | | Saisonal | Dauerhaft | | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Drinnen | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 7 Stück(e) | | Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | Karton | | Breite des Versandkartons | 235 mm | | Höhe des Versandkartons | 170 mm | | Versandkartonsbreite | 27 mm | | Versandkartonslänge | 240 mm | | Versandkartonshöhe | 210 mm | | Gewicht (innerer) Versandkarton | 670 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 7 mm | | Verpackungstiefe | 205 mm | | Verpackungshöhe | 205 mm | | Paketgewicht | 251 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |