Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avenue Mandarine 52509O Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avenue Mandarine 52509O Kunst-/Bastelspielzeug
Avenue Mandarine 52509O Kunst-/Bastelspielzeug
Avenue Mandarine 52509O Kunst-/Bastelspielzeug
Avenue Mandarine 52509O Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80148081
Hersteller:
     Avenue Mandarine
Herst.-Nr.:
     52509O
EAN/GTIN:
     3065500525092
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Marokko
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48025680
Verfügbarkeitanfang
01-09-2017
Endverfügbarkeit
31-12-2018
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Nein
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Adresse, Geschicklichkeit, Fantasie
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder, Erwachsener
Importland (ISO 3166-1)
Marokko
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
3 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Versandkartonsbreite
23 mm
Versandkartonslänge
240 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
670 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
211 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.