Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 2051 Mal- & Bastel-Set für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 2051 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM 2051 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM 2051 Mal- & Bastel-Set für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80151140
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     2051
EAN/GTIN:
     0028178020514
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
4003 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarben
Material
PVC
Ursprungsland
Denmark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
360 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.