Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach HP2500S Rüttelplatte 196 cm³ 25 m/min 40 cm 3,5 l Benzin 6,5 hp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach HP2500S Rüttelplatte 196 cm³ 25 m/min 40 cm 3,5 l Benzin 6,5 hp
Scheppach HP2500S Rüttelplatte 196 cm³ 25 m/min 40 cm 3,5 l Benzin 6,5 hp
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80155095
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5904613903
EAN/GTIN:
     4046664085645
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
rüttelplatte scheppach
Rüttelplatte HP2500S scheppach - 6,5 PS

DIESES MODELL KOMBINIERT BEQUEMES HANDLING UND HOHE WENDIGKEIT MIT EINER ROBUSTEN, MITTELGEWICHTIGEN RÜTTELPLATTE. DA DIESER ALLESKÖNNER REVERSIERBAR IST, UND SOMIT EINEN VOR- UND RÜCKLAUF HAT, ERLEDIGEN SIE EINE VIELZAHL VON AUFGABEN KOMFORTABEL UND IN KÜRZESTER ZEIT.​
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Benzin
Motorleistung
6.5 hp
Merkmale
Produkttyp
Rüttelplatte
Hubraum
196 cm³
Reisegeschwindigkeit
25 m/min
Verdichtungstiefe
40 cm
Benzintank Kapazität
3.5 l
Plattenmaterial
Stahl
Verdichtungskraft
30000 N
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
430 mm
Plattentiefe
630 mm
Breite
690 mm
Tiefe
1150 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
125000 g
Paketgewicht
135000 g
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,26*
€ 1.149,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,75*
€ 1.117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,30*
€ 1.083,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,28*
€ 1.054,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,13*
€ 1.012,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.