Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Premium Handy-Schutzhülle 16,7 cm (6.58 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Premium Handy-Schutzhülle 16,7 cm (6.58 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Handy-Schutzhülle 16,7 cm (6.58 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Handy-Schutzhülle 16,7 cm (6.58 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Handy-Schutzhülle 16,7 cm (6.58 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Handy-Schutzhülle 16,7 cm (6.58 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Handy-Schutzhülle 16,7 cm (6.58 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80155508
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61623
EAN/GTIN:
     4008928616231
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Premium Wallet, Book Cover für Huawei P40 Pro Diese hochwertige Buchklapptasche in Lederoptik sorgt für maximalen Schutz vor Kratzern und Stürzen. Das passgenaue 360° TPU Inlay bietet einen sicheren Halt für Ihr Smartphone.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.58 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Kunstleder, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Huawei
Kompatibilität
P40 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.