Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WAX510D WiFi 6 Access Point 802.11ax Weiß POE 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel WAX510D WiFi 6 Access Point 802.11ax Weiß POE 5er Pack
Zyxel WAX510D WiFi 6 Access Point 802.11ax Weiß POE 5er Pack
Zyxel WAX510D WiFi 6 Access Point 802.11ax Weiß POE 5er Pack
Zyxel WAX510D WiFi 6 Access Point 802.11ax Weiß POE 5er Pack
Zyxel WAX510D WiFi 6 Access Point 802.11ax Weiß POE 5er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80156921
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAX510D-EU0105F
EAN/GTIN:
     4718937611355
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
770 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
453 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1775 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438
Weitere Suchbegriffe: zyxel access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,58*
€ 1.400,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,71*
€ 1.391,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,15*
€ 1.319,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,83*
€ 1.288,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,66*
€ 1.264,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.