Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GAAGE5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GAAGE5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Getac GAAGE5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80169563
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GAAGE5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
getac docking station
docking station
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Andockstation
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
115 - 230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
1.6 A
Ausgangsstrom
4.74 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
75 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
880 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,18*
€ 395,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,89*
€ 377,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.