Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GAA3E2 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GAA3E2 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Getac GAA3E2 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80169565
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GAA3E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
6.32 A
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
S410
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
69 mm
Tiefe
131.5 mm
Höhe
25.6 mm
Gewicht
412 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.