Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V650 Gold-V2 Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80171323
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPY-650V-AFBAG-EU
EAN/GTIN:
     4719512091418
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
8
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
9 - 4.5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
648 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Effizienz
90 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
303 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2490 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.51
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1500 RPM
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
18.3 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
31.1 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1960 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 650w, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.