Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-100-48 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HDR-100-48 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
MEAN WELL HDR-100-48 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80201354
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-100-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
1.92 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
270 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,94*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,74*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,37*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,04*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,44*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,29*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.