Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Predator HX432C16PB3AK2/64 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Predator HX432C16PB3AK2/64 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
HyperX Predator HX432C16PB3AK2/64 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
HyperX Predator HX432C16PB3AK2/64 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
HyperX Predator HX432C16PB3AK2/64 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
HyperX Predator HX432C16PB3AK2/64 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
HyperX Predator HX432C16PB3AK2/64 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80202778
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX432C16PB3AK2/64
EAN/GTIN:
     740617310696
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Jage deine Beute im glatten, atemberaubenden RGB-Style.

Hier bekommt dein Rechner den brillanten RGB-Style und die Leistung, die man braucht, um immer die Nase vorn zu haben - mit der ultraschnellen HyperX® Predator DDR4 RGB*. Einfache Installation**. Mit einem einzigartigen Erscheinungsbild punkten. HyperX Infrared Sync-Technologie macht es möglich. Ganz ohne Kabel. Predator DDR4 RGB bleibt immer cool und sieht dabei mit dem dominanten schwarzen Wärmeverteiler und funkelnder Lichtanzeige noch super aus. Predator DDR4 RGB boostet die Bildrate, sorgt für sauber laufende Streams und Highlight Reel Rendering mit Geschwindigkeiten von bis zu 4000Mhz und einer Latenz von bis zu nur CL15 bis CL19. Verfügbar in 8GB-16GB Single Modulen und Sets zu je 2 und 4 mit Kapazitäten von 16-64GB. Die zertifizierten Intel XMP-ready Profile sind für die neuesten Intel Chips ausgelegt und mit vielen aktuellen AMD Chips kompatibel. Wähle einfach das Profil aus und schon kann‘s losgehen. Werkseitig zu 100% auf Geschwindigkeit geprüft und ausgestattet mit lebenslanger Garantie, sorgt Predator DDR4 RGB für das beste aus zwei Welten: extreme Leistung und maximale Sicherheit.

* Die auf dieser Seite gelisteten Spezifikationen der Module zum extremen Übertakten können über die Kapazität deiner System-Hardware hinausgehen. Eine sorgfältige Auswahl aller Systemkomponenten (z. B. CPU, Motherboard, Netzteil) ist erforderlich, damit diese Module wie vorgesehen funktionieren.

Diese Kits wurden werkseitig ausgiebig getestet, um sicherzustellen, dass sie mit den angegebenen Geschwindigkeiten laufen. Als Alternative liefern wir ein zweites XMP-Profil mit niedrigerer Taktfrequenz, damit Du eine hervorragende Leistung erzielen kannst, auch wenn Dein System mit dem schnellsten XMP-Profil überfordert ist.

Als Leitfaden findest Du auf dieser Seite die von HyperX für die Intel XMP-Zertifizierung verwendeten Prozessoren und Motherboards: www.intel.com/content/www/us/en/gaming/extreme-memory-profile-xmp.html. Dies gibt jedoch keine Garantie auf die Kompatibilität mit Deiner Systemkonfiguration. Wir können keine Kompatibilität mit allen Systemen garantieren. Du installierst und verwendest diese Module auf Dein eigenes Risiko.

**Die Beleuchtung ist mit der Motherboard RGB-Steuerungssoftware einstellbar. Die Unterstützung der RGB-Anpassung durch externe Software kann variieren.

* Die Spezifikation der hier aufgeführten extremen Übertaktungsmodule kann möglicherweise über die Fähigkeiten Ihrer Systemhardware hinausgehen. Eine sorgfältige Auswahl aller Systemkomponenten (z. B. CPU, Motherboard, Netzteil) ist erforderlich, damit diese Module wie vorgesehen funktionieren.

Diese Kits wurden werkseitig ausgiebig getestet, um sicherzustellen, dass sie mit den angegebenen Geschwindigkeiten laufen. Als Alternative liefern wir ein zweites XMP-Profil mit niedrigerer Taktfrequenz, damit man eine hervorragende Leistung erzielen kann, auch wenn das System mit dem schnellsten XMP-Profil überfordert ist.

Nur ausgewählte Motherboards erreichen DDR4-4000-Geschwindigkeiten und höher. Anhand der QVL-Listen (Qualified Vendor Lists) für Motherboards lässt sich über die Webseite des jeweiligen Anbieters und/oder die Liste „Intel XMP Certified“ die Unterstützung der Predator-Hochgeschwindigkeit nachprüfen. Für stabile Hochgeschwindigkeitsspeicher ist eine hochwertige Systemkühlung (CPU und Gehäuse) erforderlich. Es werden Prozessoren der Intel X oder K Serie empfohlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.3 mm
Tiefe
133.3 mm
Höhe
42.2 mm
Gewicht
129.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30.48 mm
Verpackungstiefe
120.65 mm
Verpackungshöhe
157.48 mm
Paketgewicht
243.9 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203.2 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram kingston, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,34*
€ 394,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
HX432C16PB3A/16
ab € 74,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.