Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT8G4SFRA266 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT8G4SFRA266 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Crucial CT8G4SFRA266 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80207761
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT8G4SFRA266
EAN/GTIN:
     649528903488
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Notebook
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, s0 dimm 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.