Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10027483 Küchengeschirr-Organiser/Abtropfer Veranstalter Schrankschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10027483 Küchengeschirr-Organiser/Abtropfer Veranstalter Schrankschublade
Relaxdays 10027483 Küchengeschirr-Organiser/Abtropfer Veranstalter Schrankschublade
Relaxdays 10027483 Küchengeschirr-Organiser/Abtropfer Veranstalter Schrankschublade
Relaxdays 10027483 Küchengeschirr-Organiser/Abtropfer Veranstalter Schrankschublade
Relaxdays 10027483 Küchengeschirr-Organiser/Abtropfer Veranstalter Schrankschublade
Relaxdays 10027483 Küchengeschirr-Organiser/Abtropfer Veranstalter Schrankschublade
Relaxdays 10027483 Küchengeschirr-Organiser/Abtropfer Veranstalter Schrankschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80211899
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027483
EAN/GTIN:
     4052025274832
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Veranstalter
Unterstützte Positionierung
Schrankschublade
Vorgesehene Verwendung
Besteck
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.