Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-1824ML-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-1824ML-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1824ML-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1824ML-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1824ML-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1824ML-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1824ML-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-1824ML-C31 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80212787
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60717
EAN/GTIN:
     4250078170518
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Design auf einem neuen Level
Holen Sie sich das Upgrade für Ihre NVMe SSD und heben Sie Ihren Style auf das nächste Level - mit dem IB-1824ML-C31. Für mehr Individualität sorgen die zwei LED Leisten, die mit fließend übergehender RGB Ambient-Beleuchtung das Gehäuse verzieren.

Bleibt immer cool
Durch die patentierte Kühlplatte im Inneren wird die entstehende Abwärme der SSD an das Gehäuse weitergegeben und die SSD somit optimal gekühlt. Dies verhindert die sonst übliche, vorzeitige Reduzierung der Übertragungsrate zum Schutz vor Überhitzung. Mit dem IB-1824M-C31 können Daten also dauerhaft mit maximaler Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s von A nach B gesendet werden.

Klick - Sicher
Sensible Daten können nun ganz einfach per Schreibschutzschalter vor Löschen oder Veränderung gesichert und wieder freigegeben werden. Der Schreibschutzschalter kann schnell und einfach mit dem mitgelieferten Mini-Werkzeug und einer kleinen Handbewegung in die gewünschte Position bewegt werden. Klick - Sicher!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
100 g
Kabellänge
0.3 m
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
216 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Reiseetui
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
22 mm
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
NVMe
Ja
Max. Speicherkapazität
2 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.