Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProServe 200-200 Schwarz, Grau Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit ProServe 200-200 Schwarz, Grau Polycarbonat
Allit ProServe 200-200 Schwarz, Grau Polycarbonat
Allit ProServe 200-200 Schwarz, Grau Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80252583
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Trennsteg
ProServe Polycarbonat-Service- und Montagekoffer Service- und Montagekoffer in attraktivem Kofferdesign und einem Aluminium-Rahmen mit stabilen Stoßecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
435 x 275 x 185 mm
Breite
490 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polycarbonat
Sperren
Ja
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
457980
ab € 101,47*
Zubehör
Allit
457970
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.