Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Trailer support legs Körper-Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Carson Trailer support legs Körper-Set
Carson Trailer support legs Körper-Set
Artikel-Nr.:
     615-X883051
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufliegerstützen (Truckmodellbau)
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Stützen-Set, Gehäuse aus Aluminium, Stahlstempel mit Klemmschraube, Aluminiumfuss, Befestigungsschrauben. Abm. : Gehäuse 15x15x73mm mit 2 Befestigungbohrungen M3, Stempel 8 Ø x 62mm, Fuss 19 Ø x 3,5mm, Gesamtlänge eingefahren: 76,5mm, ausgefahren 114mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
73 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Design
Produkttyp
Körper-Set
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Stahl
Maßstab
1:14
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 29,85*
€ 42,91*
2 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 42,92*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,09*
€ 76,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,88*
€ 51,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.