Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 45/5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit EuroPlus Insert 45/5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Grau
Allit EuroPlus Insert 45/5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Grau
Allit EuroPlus Insert 45/5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Grau
Allit EuroPlus Insert 45/5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80254404
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Einsatzboxen für EuroPlus Flex, EuroPlus Pro >M<
Farbige Einsatzboxen in 45 mm Höhe für die Bestückung der Sortimentskästen EuroPlus Flex 37 und der Kleinteilekoffer EuroPlus Pro >M< and Pro >S<. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polystyrol
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Spritzwasserschutz
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
45 mm
Innenmaße (B x T x H)
101 x 209 x 42 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.