Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProfiPlus Endless 59 Trennzeichen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit ProfiPlus Endless 59 Trennzeichen Edelstahl
Allit ProfiPlus Endless 59 Trennzeichen Edelstahl
Allit ProfiPlus Endless 59 Trennzeichen Edelstahl
Allit ProfiPlus Endless 59 Trennzeichen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80254624
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Systeme für die individuelle Wandmontage von ProfiPlus Sichtboxen
Mit den endlos neben-, über oder untereinander zu montierenden Wandplatten aus Kunststoff oder stabilen Wandschienen aus Metall schaffen Profi- und Hobbyhandwerker individuelle Ordnung in ihrer Werkstatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennzeichen
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Kompatibilität
ProfiPlus Box
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265115
ab € 0,71334*
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265137
ab € 21,53*
Zubehör
Denios
265132
ab € 19,24*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,10*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 7,08*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,57*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.