Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundreinigung
>
Skalpell
>
Skalpellklinge
>
Artikel
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-102-4 Chirurgisches Skalpellzubehör Skalpell-Klinge Edelstahl 42 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80258311
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
2-102-4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Skalpellgriff
Skalpellhalter
Skalpellklingengriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Skalpell-Klinge
Material Messer
Edelstahl
Länge (mm)
42 mm
... >
Medizinische Geräte & Zubehör
>
Chirurgische Instrumente
>
Chirurgisches Skalpellzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
,
Skalpell Ersatzklingen
,
Skalpellklinge
,
ersatzklingen schablonenmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,61*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-102-1 Chirurgisches Skalpell Gerade
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-102-1
ab € 5,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-102-2 Chirurgisches Skalpellzubehör Skalpell-Klinge Edelstahl 42 mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-102-2
ab € 6,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-102-3 Chirurgisches Skalpellzubehör Skalpell-Klinge Edelstahl 42 mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-102-3
ab € 0,65*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-102-5 Chirurgisches Skalpellzubehör Skalpell-Klinge Edelstahl 40 mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-102-5
ab € 0,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-102-6 Chirurgisches Skalpellzubehör Skalpell-Klinge Edelstahl 42 mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-102-6
ab € 0,677*
Ähnlich
BERNSTEIN Skalpell Griff mit 5 Klingen
Bernstein
2-102
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen