Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RCP-1600-24 Netzteil & Spannungsumwandler 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RCP-1600-24 Netzteil & Spannungsumwandler 1600 W
MEAN WELL RCP-1600-24 Netzteil & Spannungsumwandler 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80258527
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RCP-1600-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
1600 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
67 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1820 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,03*
€ 566,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,03*
€ 549,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,31*
€ 501,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,03*
€ 451,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.