Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9029 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 9029 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9029 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9029 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9029 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9029 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80261224
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9029 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
32 mm
Materiallgriff
Edelstahl, Thermoplast
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,67*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,89*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 24,86*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,54*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,67*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,11*
Ähnlich
PROMAT
4000823828
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,20*
Ähnlich
RS Pro
5416573
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.