| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-80262806 Herst.-Nr.: 500907412 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminiumfelge Langloch-Design. Breite Ausführung 12 mm Innensechskantmitnehmer. Passend zur angetriebenen Vorderachse 500907267. Lieferumfang: 2 Alufelgen, 2 Nabenabdeckungen, 20 Chrommuttern, 20 Stehbolzen, Anleitung Zur leichten Montage der Stehbolzen empfehlen wir den Steckschlüssel 500907595. Passend zu folgenden Reifen: TAMIYA Baukastenreifen – Ausführung breit: 300056528, 309808176. CARSON Reifen – Ausführung schmal: 500907012, 500907612. Weitere Felgen im Langloch-Design: Für Vorderachse – Ausführung schmal: 500907478 1:14 Alufelgen Set Vorderachse Langloch (2) schmal/mitlaufend (Kugellager 5x11x4mm) 500907351 1:14 Alufelgen Set Vorderachse Langloch (2) breit/mitlaufend (Kugellager 5x11x4mm) Für Vorderachse – Ausführung breit: 500907411 1:14 Alufelgen Set Vorderachse Langloch (2) schmal/angetrieben (12mm Sechskant) 500907412 1:14 Alufelgen Set Vorderachse Langloch (2) breit/angetrieben (12mm Sechskant) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 12 mm | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Design | Produkttyp | Rad | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:14 | Merkmale | Typ | Scale Model Accessories |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |