Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Lapp 0052105 Elektrisches Kabel
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Artikel-Nr.:
4147-M0398117
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0052105
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Lapp 0052105
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
Silikonkabel
,
Silikonleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lapp kabel weiss litze
,
litze
,
litze 100m
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,48104*
€ 0,64104*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,4934*
€ 0,6534*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,89*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,90*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,64104*
€ 0,76284
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,58104*
€ 0,69144
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,55104*
€ 0,65574
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,48104*
€ 0,57244
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,48104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 64,104* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 0047105 Elektrisches Kabel
Lapp Kabel
0047105
ab € 0,12704*
Ähnlich
Lapp 0048105 Elektrisches Kabel
Lapp Kabel
0048105
ab € 0,1519*
Ähnlich
Lapp 0049105 Elektrisches Kabel
Lapp Kabel
0049105
ab € 0,19469*
Ähnlich
Lapp 0050105 Elektrisches Kabel
Lapp Kabel
0050105
ab € 0,23272*
Ähnlich
0053105 LAPP-Kabel SiF 1X4mm² WH (weiß) Einzelader Silikon weiß AD 4,2mm
Lapp Kabel
23805
ab € 0,99*
Ähnlich
0054105 LAPP-Kabel SiF 1X6mm² WH (weiß) Einzelader Silikon weiß AD 5,0mm
Lapp Kabel
23905
ab € 1,85*
Ähnlich
0055105 LAPP-Kabel SiF 1X10mm² WH (weiß) Einzelader Silikon weiß AD 6,6mm
Lapp Kabel
24605
ab € 3,22*
Ähnlich
0056105 LAPP-Kabel SiF 1X16mm² WH (weiß) Einzelader Silikon weiß AD 7,4mm
Lapp Kabel
24705
ab € 5,11*
Ähnlich
LAPP 0051105 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 1.50 mm² Weiß Meterware
Lapp Kabel
0051105
ab € 0,32419*
Ähnlich
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x95mm2; Line; Cu; Silikon; weiß
Lapp Kabel
0061105
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen