Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 |
| Stromkabellänge Motherboard | 550 mm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 6 |
| SATA-Netzkabellänge | 500 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 500 mm |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
| PCI Express Netzkabellänge | 550 mm |
| CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
| CPU-Leistung Kabellänge | 600 mm |
| ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
| Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 |
| Diskettenlaufwerkstecker | Ja |
| PCI Express Stecker | Ja |
| Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 450 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 8 - 4 A |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 103 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 432 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 103 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 18 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 36 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 15 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
| Haltezeit | 16 ms |
| Effizienz | 85 % |
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Leistungen | Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| ATX-Version | 2.31 |
| Lagertyp | HDB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Lüfterplatzierung | Oben |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 86 mm |