Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TECABLELIGTC1W Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TECABLELIGTC1W Lightning-Kabel 1 m Weiß
SBS TECABLELIGTC1W Lightning-Kabel 1 m Weiß
SBS TECABLELIGTC1W Lightning-Kabel 1 m Weiß
SBS TECABLELIGTC1W Lightning-Kabel 1 m Weiß
SBS TECABLELIGTC1W Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80305412
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECABLELIGTC1W
EAN/GTIN:
     8018417264474
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses Kabel USB-C - Lightning ist das ideale Zubehör, um alle Anforderungen von iPhone-Besitzern zu erfüllen. Dank dieses praktischen Produkts können Sie Ihr Apple-Gerät mit Strom versorgen und Daten wie Videos, Bilder und Musik zwischen Geräten übertragen und synchronisieren. Und das alles superschnell. Stecken Sie einfach den Lightning-Stecker in den vorgesehenen Anschluss Ihres iPhones und den USB-C-Anschluss in ein Ladegerät mit entsprechendem Ausgang bzw. ein MacBook, das die Thunderbolt-3-Technologie (USB-C) unterstützt. Mit einem Meter Länge ist dieses Kabel ein wertvoller Verbündeter in allen Lagen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
382 g
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Silikon
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.